RAE STL-108-F144C Șablon pentru pavaj aeroport C 144 inch | AH2JYN 29EP51

RAE STL-108-F144C Șablon pentru pavaj aeroport C 144 inch

În stoc
Element: AH2JYN Model: STL-108-F144CCrucea Ref: 29EP51

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,003.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterC
Înălțime caracter144 "
Lățimea caracterului42 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală156 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F108C Șablon pentru pavaj aeroport C 108 inch | AH2JVB 29EN70 STL-108-F108C108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F120C Șablon pentru pavaj aeroport C 120 inch | AH2JWV 29EP11 STL-108-F120C120 "35 "132 "€872.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F144C Șablon pentru pavaj aeroport C 144 inch
€1,003.59 /unitate