Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-12411 Stencil Foot Traffic Only 24 Inch | AH2JUC 29EN48

RAE STL-116-12411 Stencil Foot Traffic Doar 24 inch

În stoc
Element: AH2JUC Model: STL-116-12411Crucea Ref: 29EN48
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
€520.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
AdezivNu
CaracterNumai trafic pe jos
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului24 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală30 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-14811 Stencil Foot Traffic Only 42 inch | AH2JUT 29EN62 STL-116-1481142 "42 "48 "48 "€453.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-12411 Stencil Foot Traffic Doar 24 inch
€520.91 /unitate