ACME ELECTRIC AS30330 Transformator medical de izolare, toroid, închis, 120/120V, 1200VA | BC9JRY

ACME ELECTRIC AS30330 Transformator de izolare medicală, toroid, închis, 120/120 V, 1200 VA

Articol: BC9JRY Model: AS30330

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare
Adâncime14 "
Frecvență60 Hz
Înălţime9.13 "
Număr de puncte de desfacere4
Tensiunea primară120V
Regulament1.40%
Lăţime4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumăr de puncte de desfacereRegulamentLăţimePreț
ACME ELECTRIC AS30331 Transformator medical de izolare, toroid, închis, 120/120V, 1800VA | BC9WUP AS3033114 "9.13 "41.70%4.13 "€3,214.58
ACME ELECTRIC AS30327 Transformator medical de izolare, toroid, închis, 120/120V, 300VA | BD2ABV AS3032710 "5.63 "24.50%4.23 "€2,111.90
ACME ELECTRIC AS30329 Transformator medical de izolare, toroid, închis, 120/120V, 900VA | BD4KYM AS3032914 "9.13 "41.50%4.13 "€2,243.11
ACME ELECTRIC AS30328 Transformator de izolare medicală, toroid, închis, 120/120V, 600VA | BD6AEV AS3032812.5 "7.13 "32.90%4.13 "€2,113.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC AS30330 Transformator de izolare medicală, toroid, închis, 120/120 V, 1200 VA