Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-70622 Pavaj Stencil Parcare 6 inch | AH2JFB 29EK68

RAE STL-116-70622 Pavement Stencil Parking 6 inch

În stoc
Item: AH2JFB Model: STL-116-70622Crucea Ref: 29EK68
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterParcare
Înălțime caracter6"
Lățimea caracterului32 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală12 "
Lățimea totală38 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71022 Șablon de parcare pentru trotuar 10 inch | AH2JGT 29EL07 STL-116-7102210 "55 "116 "62 "€186.29
RAE STL-116-71222 Șablon pentru trotuar pentru parcare 12 inch | AH2JJG 29EL43 STL-116-7122212 "66 "118 "72 "€209.73
RAE STL-116-71822 Șablon pentru trotuar ParkInchg 18 inch | AH2JKW 29EL79 STL-116-7182218 "66 "124 "72 "€308.94
RAE STL-116-72422 Șablon pentru trotuar pentru parcare 24 inch | AH2JMK 29EM16 STL-116-7242224 "66.5 "130 "73 "€352.03
RAE STL-116-73622 Șablon pentru trotuar pentru parcare 36 inch | AH2JNZ 29EM52 STL-116-7362236 "71 "148 "77 "€468.15
RAE STL-116-74822 Șablon pentru trotuar pentru parcare 48 inch | AH2JQN 29EM88 STL-116-7482248 "93 "460 "99 "€1,044.81
RAE STL-116-79622 Șablon pentru trotuar pentru parcare 96 inch | AH2JTC 29EN25 STL-116-7962296 "160 "7104 "168 "€1,520.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-70622 Pavement Stencil Parking 6 inch
€107.64 /unitate