Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71035 Șablon pentru trotuar Nu 10 inch | AH2JHG 29EL20

RAE STL-116-71035 Șablon pentru trotuar Nu 10 inch

În stoc
Element: AH2JHG Model: STL-116-71035Crucea Ref: 29EL20

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€139.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterNu face
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului53 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală60 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71235 Șablon pentru trotuar Nu 12 inch | AH2JJW 29EL56 STL-116-7123512 "64 "118 "71 "€132.93
RAE STL-116-71835 Șablon pentru trotuar Nu 18 inch | AH2JLK 29EL92 STL-116-7183518 "61 "124 "70 "€308.94
RAE STL-116-72435 Șablon pentru trotuar Nu 24 inch | AH2JMZ 29EM29 STL-116-7243524 "64 "130 "70 "€352.03
RAE STL-116-73635 Șablon pentru trotuar Nu 36 inch | AH2JPN 29EM65 STL-116-7363536 "66 "148 "73 "€456.88
RAE STL-116-74835 Șablon pentru trotuar Nu 48 inch | AH2JRC 29EN02 STL-116-7483548 "84 "560 "90 "€733.99
RAE STL-116-79635 Șablon pentru trotuar Nu 96 inch | AH2JTK 29EN32 STL-116-7963596 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71035 Șablon pentru trotuar Nu 10 inch
€139.46 /unitate