Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71226 Randament șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JJL 29EL47

RAE STL-116-71226 Randament șablon pentru trotuar 12 inch

În stoc
Element: AH2JJL Model: STL-116-71226Crucea Ref: 29EL47

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€132.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterRandament
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului46 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală52 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70626 Randament șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JFF 29EK72 STL-116-706266"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71026 Randament șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71826 Randament șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JLA 29EL83 STL-116-7182618 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72426 Randament șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JMP 29EM20 STL-116-7242624 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73626 Randament șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-74826 Randament șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQT 29EM92 STL-116-7482648 "75 "560 "81 "€733.99
RAE STL-116-79626 Randament șablon pentru trotuar 96 inch | AH2JTG 29EN29 STL-116-7962696 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71226 Randament șablon pentru trotuar 12 inch
€132.93 /unitate