RAE STL-116-79626 Randament șablon pentru trotuar 96 inch | AH2JTG 29EN29

RAE STL-116-79626 Randament șablon pentru trotuar 96 inch

În stoc
Articol: AH2JTG Model: STL-116-79626Crucea Ref: 29EN29

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,086.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterRandament
Înălțime caracter96 "
Lățimea caracterului112 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați5
Inălțime totală104 "
Lățimea totală120 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70626 Randament șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JFF 29EK72 STL-116-706266"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71026 Randament șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JGX 29EL11 STL-116-7102610 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71226 Randament șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JJL 29EL47 STL-116-7122612 "46 "118 "52 "€132.93
RAE STL-116-71826 Randament șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JLA 29EL83 STL-116-7182618 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72426 Randament șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JMP 29EM20 STL-116-7242624 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73626 Randament șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JPD 29EM56 STL-116-7362636 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-74826 Randament șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQT 29EM92 STL-116-7482648 "75 "560 "81 "€733.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-79626 Randament șablon pentru trotuar 96 inch
€1,086.01 /unitate