Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71818 Biciclete cu șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JKR 29EL75

RAE STL-116-71818 Stencil pentru trotuar Biciclete 18 inch

În stoc
Articol: AH2JKR Model: STL-116-71818Crucea Ref: 29EL75
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
€308.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterBiciclete
Înălțime caracter18 "
Lățimea caracterului76 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală24 "
Lățimea totală83 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71218 Biciclete cu șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JJC 29EL39 STL-116-7121812 "76 "118 "83 "€209.73
RAE STL-116-72418 Biciclete cu șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JMF 29EM12 STL-116-7241824 "76.75 "130 "83 "€352.03
RAE STL-116-73618 Biciclete cu șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNV 29EM48 STL-116-7361836 "82 "148 "88 "€468.15
RAE STL-116-74818 Biciclete cu șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQJ 29EM84 STL-116-7481848 "129 "860 "135 "€1,130.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71818 Stencil pentru trotuar Biciclete 18 inch
€308.94 /unitate