RAE STL-116-74818 Biciclete cu șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQJ 29EM84

RAE STL-116-74818 Stencil pentru trotuar Biciclete 48 inch

În stoc
Articol: AH2JQJ Model: STL-116-74818Crucea Ref: 29EM84

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,130.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterBiciclete
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului129 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați8
Inălțime totală60 "
Lățimea totală135 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71218 Biciclete cu șablon pentru trotuar 12 inch | AH2JJC 29EL39 STL-116-7121812 "76 "118 "83 "€209.73
RAE STL-116-71818 Biciclete cu șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JKR 29EL75 STL-116-7181818 "76 "124 "83 "€308.94
RAE STL-116-72418 Biciclete cu șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JMF 29EM12 STL-116-7241824 "76.75 "130 "83 "€352.03
RAE STL-116-73618 Biciclete cu șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNV 29EM48 STL-116-7361836 "82 "148 "88 "€468.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74818 Stencil pentru trotuar Biciclete 48 inch
€1,130.91 /unitate