Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-72423 Pavement Stencil School 24 Inch | AH2JML 29EM17

RAE STL-116-72423 Şabloane pentru trotuar 24 inch

În stoc
Element: AH2JML Model: STL-116-72423Crucea Ref: 29EM17
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
€352.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterŞcoală
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului64 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală70 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70623 Pavement Stencil School 6 Inch | AH2JFC 29EK69 STL-116-706236"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71023 Şcoală de șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JGU 29EL08 STL-116-7102310 "54 "116 "62 "€186.29
RAE STL-116-71223 Pavement Stencil School 12 Inch | AH2JJH 29EL44 STL-116-7122312 "64 "118 "70 "€209.73
RAE STL-116-71823 Pavement Stencil School 18 Inch | AH2JKX 29EL80 STL-116-7182318 "64 "124 "70 "€308.94
RAE STL-116-73623 Pavement Stencil School 36 Inch | AH2JPA 29EM53 STL-116-7362336 "67 "148 "73 "€468.15
RAE STL-116-74823 Pavement Stencil School 48 Inch | AH2JQP 29EM89 STL-116-7482348 "102 "660 "108 "€898.76
RAE STL-116-79623 Pavement Stencil School 96 Inch | AH2JTD 29EN26 STL-116-7962396 "136 "6104 "144 "€1,299.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-72423 Şabloane pentru trotuar 24 inch
€352.03 /unitate