Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO 1309007-044 Senzor de temperatura 1k Ohm | AD4UPJ 44C531

RANCO 1309007-044 Senzor de temperatură 1k Ohm

În stoc
Element: AD4UPJ Model: 1309007-044Crucea Ref: 44C531
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
€46.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
CuloriGri
Diametru1 3 / 8 "
Tensiune de intrare24 până la 240V
Lungime96 "
Temp. De funcționare Gamă-30 la 220 F
ComentariiCablu de calibru 22
Tip senzorTermistorul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8533310000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Afișare temp. Gama (F) (-30 până la 220)
    • Senzor nominal Ohmi la 75F (1 K)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO 1309007-044 Senzor de temperatură 1k Ohm
€46.86 /unitate