Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0810044412 T de reducere 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89

GRAINGER 0810044412 T de reducere 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt

În stoc
Articol: AG4KVJ Model: 0810044412Crucea Ref: 34DC89
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
€31.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.01
Lungimea navei (cm)7.01
Lățimea navei (cm)8.23
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0810044008 Teu de reducere 1-1/4 inch x 3/4 inch x 1-1/4 inch Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€29.33
GRAINGER 0810043406 T de reducere 1-1/4in. x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€27.81
GRAINGER 0810047605 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€38.84
GRAINGER 0810045807 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€31.97
GRAINGER 0810046011 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€33.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0810044412 T de reducere 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt
€31.31 /unitate