GRAINGER 29UP43 Placă de spumă Roșu 48 Lățime 48 Lungime PK4 | AH2MDN

GRAINGER 29UP43 Placa spuma Rosie 48 Latime 48 Lungime PK4

În stoc
Articol: AH2MDN Model: 29UP43

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€423.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriRoșu
Rezistența la impact (lbs.)DIN 53 453 kJ / m² 20-15
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPVC
Tip de materialScop general
Max. Temp.140
Min. Temp. Evaluare0
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Forța de tracțiuneDIN 53 455 N / mm2 12-20
Grosime0.16 "
Grosime Toleranță+/- 10%
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
Placă de spumă GRAINGER 29UP42 PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK2 | AH2MDM 29UP428ft2€290.27
RFQ
GRAINGER 29UP44 Placă de spumă PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK5 | AH2MDP 29UP448ft5€646.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 29UP43 Placa spuma Rosie 48 Latime 48 Lungime PK4
€423.58 /ambalaj