RAYMOND PRODUCTS 5009 Camion de tablă și panou Lungime de 54 inch | AA6LVF 14G816

RAYMOND 5009 Camion cu tablă și panou 54 inch lungime

În stoc
Element: AA6LVF Model: 5009Crucea Ref: 14G816

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,214.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de tablă și panou
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Lungimea punții54 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaStrat de pulbere de vinil
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare3200 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală45.75 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)116.21
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Tip rotorCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăDia roata cu rotire.Tip roată cu rotițăPreț
RAYMOND PRODUCTS 5051 Camion pentru tablă și panou, 54 inch lungime, fenolic | AA6LUT 14G804 5051Strat de pulbere de vinil5"(4) Pivotant3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Pivotant€2,081.53
RAYMOND PRODUCTS 5056 Camion pentru tablă și panou 54 inch Lungime 30 inch Lățime | AA6LUU 14G805 5056Strat de pulbere de vinil6"(2) Pivotant, (2) rigid3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Pivotant, (2) rigid€1,964.10
RAYMOND PRODUCTS 5057 Camion de tablă și panou de oțel, lățime de 30 inchi | AA6LUV 14G806 5057Strat de pulbere de vinil6"(4) Pivotant3200 lb.46.75 "30 "6"(4) Pivotant€1,939.34
RAYMOND PRODUCTS 5059 Camion pentru foi și panouri 54 inch lungime gri | AA6LUX 14G808 5059Strat de pulbere de vinil8"(4) Pivotant3200 lb.48.75 "30 "8"(4) Pivotant€2,271.48
RAYMOND PRODUCTS 5060 Camion de tablă și panou Lungime de 54 inch | AA6LUY 14G809 5060Strat de pulbere de vinil5"(2) Pivotant, (2) rigid3200 lb.45.75 "30 "5"(2) Pivotant, (2) rigid€2,681.51
RAYMOND PRODUCTS 5061 Camion de tablă și panou 54 inch lungime roșu | AA6LUZ 14G810 5061Strat de pulbere de vinil5"(4) Pivotant3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Pivotant€2,432.80
RAYMOND PRODUCTS 5066 Camion de tablă și panou 46-3/4 inch H Roșu | AA6LVA 14G811 5066Strat de pulbere de vinil6"(2) Pivotant, (2) rigid3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Pivotant, (2) rigid€2,245.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 5009 Camion cu tablă și panou 54 inch lungime
€2,214.32 /unitate