RAYMOND PRODUCTS 915L Scaun pliant Masa Carucior de depozitare 500 lb. | AD6TEU 4ADD9

RAYMOND Cărucior de depozitare pentru masă pentru scaun pliabil 915L 500 lb.

Element: AD6TEU Model: 915LCrucea Ref: 4ADD9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,077.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pliant și coș de depozitare pentru masă
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
MânereFix Bar
Susține24 de scaune și 8 mese
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală84 "
Lungime totală43.5 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)312.42
Lățimea navei (cm)160.02
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
RAYMOND PRODUCTS 935L Scaun pliant Masa Carucior de depozitare 800 lb. | AD6TEP 4ADD5 935L36 de scaune și 8 mese800 lb.84 "63 "€653.03
RFQ
RAYMOND PRODUCTS 915 Cărucior de depozitare pentru masă pentru scaun pliabil 500 lb. | AD6TET 4ADD8 91524 de scaune și 8 mese500 lb.74 "43.5 "€859.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND Cărucior de depozitare pentru masă pentru scaun pliabil 915L 500 lb.
€1,077.40 /unitate