Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAYMOND R12-080-GR Arbor cu gaz Standard Oxid Negru 29 lb. | AG9CWD 18AY64

RAYMOND R12-080-GR Amortizor cu gaz oxid negru standard 29 lb.

În stoc
Articol: AG9CWD Model: R12-080-GRCrucea Ref: 18AY64

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArcul de gaz
Rezistență reglabilăDa
Lungime comprimată4.8 "
Cilindru Dia.0.47 "
Lungime extinsă8.07 "
Montarea dimensiunii firuluiM6
Tipul de montajNici unul
Rezistență fixăNu
Forţarea29 lb.
BlocareaNu
MaterialOxid negru
Rod Dia.0.24 "
Cursă3.15 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaSE

Variante de produs

ProdusModelLungime comprimatăCilindru Dia.Lungime extinsăForţareaRod Dia.CursăPreț
RAYMOND R12-007-BK Arc Spring Standard Negru Oxid | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 - 112 lb.0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-BL Arc cu gaz Standard Oxid Negru 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb.0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-GR Arbor cu gaz Standard Oxid Negru 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb.0.24 "0.28 "€151.71
RAYMOND R12-007-RE Spring Oxid negru standard 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb.0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-007-YE Spring Oxid negru standard 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb.0.24 "0.28 "€158.01
RAYMOND R12-010-BK Arc Spring Standard Negru Oxid | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 - 112 lb.0.24 "0.39 "€162.53
RAYMOND R12-010-BL Arc cu gaz Standard Oxid Negru 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb.0.24 "0.39 "€162.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND R12-080-GR Amortizor cu gaz oxid negru standard 29 lb.
€187.01 /unitate