Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT JB8214083CSA Solenoid de gaz combustibil nr 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46

RED HAT JB8214083CSA solenoid gaz combustibil nr 2in. 60 Cv

În stoc
Element: AD2UTH Model: JB8214083CSACrucea Ref: 3UK46
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
€1,549.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru gaz combustibil
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 125 grade F
Material corpAluminiu
BtuH2,924,500
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-13/16 "
Coeficientul de volum60
Carcasă bobinăCutie de conexiuni de uz general
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.2-3/32 "
Inălțime totală7.437 "
Lungime totală6 11 / 32 "
Lățimea totală6 5 / 16 "
Dimensiunea conductei2"
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăBtuHLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăWattsPreț
RED HAT JB8214053CSA Solenoid de gaz combustibil nr 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9/16 "6 7 / 64 "5.375 "1"În mod normal Deschis20€963.51
RED HAT JB8214063CSA Solenoid de gaz combustibil nr 1-1/4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9/16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "În mod normal Deschis20€1,128.68
RED HAT JB8214073CSA Solenoid de gaz combustibil nr 1-1/2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9/16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "În mod normal Deschis20€1,258.46
RED HAT 8214G020 Solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15/32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "În mod normal închis17.1€332.31
RED HAT 8214G030 Solenoid de gaz combustibil Nc 3/4in. 5.1 Cv Aluminiu | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21/32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal închis17.1€351.98
RED HAT 8214G033 Solenoid de gaz combustibil nr 3/4in. 5.1 Cv Aluminiu | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "În mod normal Deschis17.1€578.11
RED HAT 8040H008 Solenoid gaz combustibil Nc 3/8in. 1.2 Cv Aluminiu | AD2VAL 3UM33 8040H0082.75 "64,4002-5/16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "În mod normal închis6.1€166.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT JB8214083CSA solenoid gaz combustibil nr 2in. 60 Cv
€1,549.49 /unitate