Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD FS-3840 Ancoră pentru manșon, 50 buc | AC8GMT 3A489

RED HEAD FS-3840 Manșon de ancorare, 50 buc

În stoc
Articol: AC8GMT Model: FS-3840Crucea Ref: 3A489
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
€123.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei4"
Stilul șefuluiPlat
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3040
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD FS-3840 Manșon de ancorare, 50 buc
€123.83 /ambalaj