Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD HN-3830 Ancoră pentru mâneci, 50 buc | AC8GMK 3A475

RED HEAD HN-3830 Ancoră manșon, 50 buc

În stoc
Articol: AC8GMK Model: HN-3830Crucea Ref: 3A475
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
€74.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3040
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD HN-3830 Ancoră manșon, 50 buc
€74.16 /ambalaj