Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD LDT-5860 Anchor, Sawtooth, 10Pk | AD6WDG 4BY15

RED HEAD LDT-5860 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc

În stoc
Articol: AD6WDG Model: LDT-5860Crucea Ref: 4BY15
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
€153.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare structural
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime6"
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru3.25 "
Min. Încorporare2.75 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)14,600
Tensiunea finală (lbs.)18,500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.97
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318145080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD LDT-5860 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc
€153.61 /ambalaj