RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk

În stoc
Articol: AC8GNA Model: RM-34Crucea Ref: 3A496

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€253.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1.25 "
Lungimea ancorei3-3/16 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3.187 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii3-3/16 "
Adâncimea firului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,480
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7326908588
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk
€253.56 /ambalaj