Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RM-38 Ancoră, 50 buc | AC8GMX 3A493

RED HEAD Ancoră RM-38, 50 buc

În stoc
Articol: AC8GMX Model: RM-38Crucea Ref: 3A493
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
€76.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1-5/8 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime1.625 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii1-5/8 "
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318190000
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RM-38, 50 buc
€76.79 /ambalaj