Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră RED HEAD SLDT-3824, oțel inoxidabil 410, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch, 50 buc | AA7GFD 15X740

RED HEAD SLDT-3824 Ancoră, oțel inoxidabil 410, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Post: AA7GFD Model: SLDT-3824Crucea Ref: 15X740
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
€639.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime2.5 "
Material410 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare1.5 "
TipDiametru mare
Forfecare finală (Lb.)3416
Tensiunea finală (lbs.)1968

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318145020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SLDT-3824 Ancoră, oțel inoxidabil 410, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch, 50 buc.
€639.70 /ambalaj