Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră RED HEAD SRM-38, calitate 303, oțel inoxidabil, 1/2 inch dia., 50PK | CG8YRC 2G492

RED HEAD Ancoră SRM-38, grad 303, oțel inoxidabil, diametru de 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YRC Model: SRM-38Crucea Ref: 2G492
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
€563.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1 5 / 8 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului1 / 2 în
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1 5/8 in
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet3/8 "-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Tara natalaVietnam

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră SRM-38, grad 303, oțel inoxidabil, diametru de 1/2 inch, 50 buc.
€563.23 /ambalaj