Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-3830 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 3 inch, 50 buc | AA7FUL 15X091

RED HEAD SWW-3830 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 3 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA7FUL Model: SWW-3830Crucea Ref: 15X091

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€541.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1-1/2 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.125
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului1 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-3830 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 x 3 inch, 50 buc.
€541.08 /ambalaj