Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-5850 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 5/8 X 5 inch, 10 buc | AA7FUP 15X094

RED HEAD SWW-5850 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 5/8 x 5 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AA7FUP Model: SWW-5850Crucea Ref: 15X094

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€473.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2-3/4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.625
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului3 1 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7120
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-5850 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 5/8 x 5 inch, 10 buc.
€473.45 /ambalaj