Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-1236 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel, diametru 1/2 inch, 25 buc | CG8YRE 3A451

RED HEAD WS-1236 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel, diametru 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8YRE Model: WS-1236Crucea Ref: 3A451

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€89.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 1 / 4
Dimensiune de filet1 / 2-13
Extragere finală (Lb.)5,100
Forfecare finală (Lb.)4,760 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,100
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-1236 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel, diametru 1/2 inch, 25 buc.
€89.00 /ambalaj