Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-3470 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10PK | CG8YRT 3A465

RED HEAD WS-3470 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YRT Model: WS-3470Crucea Ref: 3A465

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€135.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton6 5 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului5 1 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
Extragere finală (Lb.)17,700
Forfecare finală (Lb.)23,740 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,840
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3470 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.
€135.70 /ambalaj