RED HEAD WS-3484 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRU 3A466

RED HEAD WS-3484 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8YRU Model: WS-3484Crucea Ref: 3A466

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€186.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei8 1 / 2 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton3-1/4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru4 1 / 2 "
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului5 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 4-10
Extragere finală (Lb.)17,880
Forfecare finală (Lb.)23,740 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)23,740
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)17,880
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3484 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, oțel, diametru 3/4 inch, 10 buc.
€186.62 /ambalaj