Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WS-3836 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50PK | CG8YRX 3A448

RED HEAD WS-3836 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YRX Model: WS-3836Crucea Ref: 3A448

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€112.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton3"
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 7 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 8-16
Extragere finală (Lb.)5,940
Forfecare finală (Lb.)4,140 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WS-3836 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, oțel, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€112.83 /ambalaj