Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-1254 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel inoxidabil 304, diametru 1/2 inch, 25 buc | CG8YTH 2G566

RED HEAD Ancoră cu pană WW-1254, dimensiune filet 1/2-13, oțel inoxidabil 304, diametru 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8YTH Model: WW-1254Crucea Ref: 2G566
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
€437.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5 1 / 2 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton4 1 / 8 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2 3 / 4 "
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Extragere finală (Lb.)9,640
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,100
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-1254, dimensiune filet 1/2-13, oțel inoxidabil 304, diametru 1/2 inch, 25 buc.
€437.81 /ambalaj