Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-1432 Ancoră cu pană de expansiune, 1/4 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 100 buc | CD2WME 2G558

RED HEAD WW-1432 Ancoră cu pană de expansiune, 1/4 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: CD2WME Model: WW-1432Crucea Ref: 2G558
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
€440.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3.25 "
Încorporarea în beton2.125 "
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.875 "
Min. Încorporare1.125 "
StandardAA-1923A Tipul 4
FirComplet filetat
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAncoră pentru pană de expansiune
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1780

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-1432 Ancoră cu pană de expansiune, 1/4 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 100 buc.
€440.15 /ambalaj