Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3454 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 5-1/2 inch, 10 buc | AA7FVP 15X120

RED HEAD WW-3454 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 5-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AA7FVP Model: WW-3454Crucea Ref: 15X120

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€554.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5.5 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3-1/4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
Material304 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.5
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului3 5 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.339
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-3454 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 X 5-1/2 inch, 10 buc.
€554.25 /ambalaj