Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 1A789 Contor neresetabil | AA8TWQ

REDINGTON 1A789 Contor neresetabil

În stoc
Element: AA8TWQ Model: 1A789
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
€99.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electromecanic
Număruri pe secundă16.6
Adâncime2.42 "
AfişaNumere albe de 0.17 "pe fundal negru
Înălţime2.36 "
Semnal de intrare24 VAC
Tensiune de intrare24 VAC
Min. On / Off Pulse30/30 msec.
Montarebază
Numărul de cifre6
Rating-ul puterii4WVA
Resetare tipNerezetabil
TipCompact electromecanic
Lăţime1.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9029108000
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiAdâncimeAfişaResetare tipLăţimeÎnălţimeSemnal de intrareTensiune de intrarePreț
REDINGTON 1A124 Contor electric | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Numere albe de 0.16 "pe fundal negruApasa butonul2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€100.93
REDINGTON 1A188 Contor neresetabil | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "Numere albe de 0.17 "pe fundal negruNerezetabil1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€99.35
REDINGTON 1A788 Contor neresetabil | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "Numere albe de 0.17 "pe fundal negruNerezetabil1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€99.51
REDINGTON 2-1006 Contor electric | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Numere albe de 0.19 "pe fundal negrumâner3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€436.76
REDINGTON P2-1006-115AC Contor electric | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "Numere albe de 0.19 "pe fundal negrumâner4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€426.74
REDINGTON P32-1026-115AC Contor electric | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Numere albe de 0.19 "pe fundal negruCheie4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€508.03
REDINGTON 6X594 Contor electric | AF2PTM 6X5943VA2.99 "Numere albe de 0.16 "pe fundal negruApasa butonul1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€89.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 1A789 Contor neresetabil
€99.32 /unitate