Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 5003-009 Spălare a garniturii contorului de ore | AD7JQU 4ETF6

REDINGTON 5003-009 Spălarea garniturii contorului de ore

În stoc
Articol: AD7JQU Model: 5003-009Crucea Ref: 4ETF6
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
€4.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura contorului orar
Tip montareSpăla
Tip NEMA4X
ModelaDreptunghiular
TipDreptunghi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9029108000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolTip montareModelaPreț
REDINGTON 5003-013 Garnitură de contra, dreptunghi | AD7JQQ 4ETE7 5003-013Garnitura contraSpălaDreptunghiular€4.21
REDINGTON 5003-017 Garnitură de contor cu 3 găuri Utilizare cu AC3AGA AC3AGC | AD7JQR 4ETF3 5003-017Garnitura contra3 gaurăCircular€4.21
REDINGTON 5003-011 Garnitură contor oră 3 orificii | AD7JQT 4ETF5 5003-011Garnitura contorului orar3 gaurăCircular€4.10
REDINGTON 5003-010 Garnitură pentru contorul de ore cu 2 găuri Pentru utilizare cu AC8HNC | AD7JQV 4ETF8 5003-010Garnitura contorului orar2 gaurăDreptunghiular€4.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 5003-009 Spălarea garniturii contorului de ore
€4.21 /unitate