Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS R8070SD Sonometru de înregistrare a datelor | CE7YLK

REED INSTRUMENTS R8070SD Sonometru pentru înregistrarea datelor

În stoc
Element: CE7YLK Model: R8070SD
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
€617.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonometru pentru înregistrarea datelor
Acuratete+/- 1.0dB la 1kHz
Dimensiuni9.7 "x 2.7" x 1.8 "
AfişaLCD de 4 cifre
Gama de frecventa31.5Hz la 8kHz
Intervalul de umiditateRH sub 85%
impedanta0.5Vrms
Interval de măsurare30 până la 130 dB
Temperatura de operare.32 - 122 Deg.F
Alimentare electrică6 x baterii AA sau adaptor AC
Rezoluţie0.1 dB
Timp De Raspuns500ms
Temperatura de depozitare. Gamă14 până la 140 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Logger de date în timp real cu card de memorie SD integrat măsoară/înregistrează nivelurile generale ale sunetului și îndeplinește standardele IEC 61672-1 Tip 2.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS R8070SD Sonometru pentru înregistrarea datelor
€617.97 /unitate