Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 601021-50 1 ansamblu furtun 1/2 inch 50 picioare lungime | AA9WPZ 1GYJ6

REELCRAFT 601021-50 1 ansamblu furtun 1/2 inch 50 picioare lungime

În stoc
Articol: AA9WPZ Model: 601021-50Crucea Ref: 1GYJ6
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
€172.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriRoșu
Materiale de cuplareAlamă
Materialul de acoperirePVC
Dimensiune de montare1/2 x 3/8 "NPTF (M)
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime50ft
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.0.78 "
ArmarePanglica din nailon
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă0 la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5495
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareLungimePreț
REELCRAFT S601020-25 1 furtun de aer multifuncțional 1/2 inch 25 picioare lungime | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft€137.58
REELCRAFT S601021-35 1 furtun de aer multifuncțional 1/2 inch 35 picioare lungime | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft€170.38
REELCRAFT S601022-50 1 furtun de aer multifuncțional 1/2 inch 50 picioare lungime | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft€226.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 601021-50 1 ansamblu furtun 1/2 inch 50 picioare lungime
€172.98 /unitate