REELCRAFT CA33118 M Tambur pentru furtun cu manivelă, rezistentă, diametru interior 3/4 inch, lungime furtun 175 picioare

Articol: BT6MHG Model: CA33118 M
€793.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria 30000 de la Reelcraft sunt proiectate pentru aplicații robuste, grele, care necesită lungimi mari de furtun și capacitate mare de depozitare. Construcția unitară cu șuruburi fără sudură la oboseală, pivotul cu flux complet și cadrul, bobina și tamburul din oțel de grosime mare asigură cea mai lungă durată de viață. Elementele de fixare cu autoblocare, rezistente la vibrații, din seria 30000, sunt ideale pentru utilizare industrială sau pe teren, cum ar fi îngrijirea gazonului sau controlul dăunătorilor. ., ,Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele acoperite individual cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Ușor de adăugat tensiune – Dispozitivul de tensionare cu mâner în T permite aplicarea unei tensiuni adecvate pe bobină pentru a elimina bobinarea liberă a bobinei. mulinetă., ,Fabricat în SUA, ,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun exterior Dia.Tipul de unitatefinalizareaAdmisieLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)Preț
REELCRAFT CA32122 L1 Tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 400 picioare | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-35 "-250 grade F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-20.25 "-250 grade F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tambur pentru furtun 3/8 inch ID x 140 picioare 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 Tambur pentru furtun Acționare cu manivelă manuală pentru utilizare grea | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-40 "-250 grade F€797.39
REELCRAFT CA38112 Mașină de spălat cu presiune cu bobine M1 | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€695.41
REELCRAFT CA32112 Furtun pentru bobina M1 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăStrat de pudră durabil-25 "-250 grade F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 Furtun bobina | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-23.625 "-250 grade F€1,796.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT CA33118 M Tambur pentru furtun cu manivelă, rezistentă, diametru interior 3/4 inch, lungime furtun 175 picioare
€793.94 /unitate