REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare | AB9DGJ 2CAJ3

REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare

În stoc
Element: AB9DGJ Model: EA33128 L12D1Crucea Ref: 2CAJ3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,742.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriRoșu
ConstrucţieToate Bolted Unitized
Tipul de unitateMotor
finalizareaPudră acoperită
Înălţime17.75 "
Capetele furtunului3/4 "(F) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului275ft
Ieșire furtun (In.)3/4 "(F) NPT
Lungime20.25 "
Max. Evaluare presiune1000 psi
Max. Temp. Gama (F)250 grade F
Tensiunea motorului12 VDC
MontareFie End of Reel
Nu este inclusFurtun
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareInel O Viton
Material pivotantPlacat cu nichel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime38.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8543709650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun exterior Dia.Tipul de unitatefinalizareaAdmisieLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)Preț
REELCRAFT CA32122 L1 Tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 400 picioare | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-35 "-250 grade F€472.12
REELCRAFT CA38106 M 1 tambur pentru furtun 3/8 inch ID x 140 picioare 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 Tambur pentru furtun Acționare cu manivelă manuală pentru utilizare grea | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-40 "-250 grade F€797.39
REELCRAFT CA38112 Mașină de spălat cu presiune cu bobine M1 | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăPudră acoperită-17.75 "-400 grade F€695.41
REELCRAFT CA32112 Furtun pentru bobina M1 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tambur pentru furtun-ManivelăStrat de pudră durabil-25 "-250 grade F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 Furtun bobina | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-23.625 "-250 grade F€1,796.22
REELCRAFT EA32112 M12D1 Furtun bobina | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Tambur pentru furtun-MotorPudră acoperită-20.75 "-250 grade F€1,782.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT EA33128 L12D1 tambur pentru furtun acționat cu motor 3/4 inch ID x 275 picioare
€1,742.53 /unitate