REELCRAFT D9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7FJE Model: D9450 OLPBW
€2,060.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Poziția ghidajului roleiVântul de jos
FurtunDa
Capetele furtunului3/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.375 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune250 PSI
Greutate157 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria D9000 de la Reelcraft oferă cea mai mare stabilitate. Ideal pentru service permanent sau zone de lucru din fabrică. Un strat durabil de acoperire cu pulbere coaptă produce un produs robust, rezistent la coroziune, potrivit pentru o mare varietate de aplicații grele. Contactați Reelcraft pentru modelele de ghidaj de furtun de vânt superior și lateral. *Include bucșe/lagăre neunsabile; nu este destinat aplicațiilor mobile., , ,Cadru de bază substanțial – Cadrul cu lățime completă are cea mai mare suprafață de montare și rezistență totală a bobinelor din clasa sa., ,Design pivotant fără stres cu flux complet – Rotul cu flux complet combină Design de etanșare de cea mai înaltă calitate și materiale cu zone de rulment pentru a asigura o durată de viață maximă., ,Mecanism de blocare robust – zăvorul și clichetul sunt fabricate din aluminiu turnat de mare rezistență, cu o suprafață substanțială pentru a limita oportunitatea de uzură prematură., ,Bobinele sunt livrate în poziția de jos a vântului cu admisia din dreapta., , ,NOTĂ:, mulinetele Reelcraft seria 9000 sunt livrate numai LTL. Livrările de colete mici nu sunt disponibile pentru acest model.,

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ftFără grăsimePiedestal dublu greu, industrial-Oţel-Standard300 psi€2,858.63
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 100 picioare Lungime 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,491.16
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€1,952.71
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ftLubrifiat permanentutilitare ușoare și grele-Oţel inoxidabil-Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€4,197.84
REELCRAFT D9399 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Tambur pentru furtun, 3/8 inch x 75 picioare | BT6DHA E9100 OHPBW75ft--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT D9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 50 picioare
€2,060.06 /unitate