REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29

REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f

În stoc
Articol: AD8WFH Model: D9300 OLSBW1Crucea Ref: 4NB29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,197.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
finalizareaOţel inoxidabil
Capetele furtunului3/4 "FNPT
ID-ul furtunuluiNu
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Ieșire furtun (In.)3/4 "(F) NPT
Material carcasăOţel inoxidabil
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă500 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală26.25 "
Lungime totală26.25 "
Lățimea totală12 "
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)76.71
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ftFără grăsimePiedestal dublu greu, industrial-Oţel-Standard300 psi€2,858.63
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 100 picioare Lungime 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,491.16
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€1,952.71
REELCRAFT D9399 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Tambur pentru furtun, 3/8 inch x 75 picioare | BT6DHA E9100 OHPBW75ft--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Tambur pentru furtun, 1/2 inch x 75 picioare | BT6DHC E9200 OLPBW75ft--0.75 "-1/2 "NPT (F)--€1,337.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f
€4,197.84 /unitate