REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f

În stoc
Element: AA4MBH Model: URD9350 OLBBW 1Crucea Ref: 12U318

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,858.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiFără grăsime
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Ieșire furtun (In.)3/4 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorStandard
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, coloană, tavan, bancă, camion
Inălțime totală26.375 "
Lungime totală26.25 "
Lățimea totală16.75 "
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
Material pivotantOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.33
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 100 picioare Lungime 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,311.03
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,214.91
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ftLubrifiat permanentutilitare ușoare și grele-Oţel inoxidabil-Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€4,197.84
REELCRAFT D9399 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Tambur pentru furtun, 3/8 inch x 75 picioare | BT6DHA E9100 OHPBW75ft--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Tambur pentru furtun, 1/2 inch x 75 picioare | BT6DHC E9200 OLPBW75ft--0.75 "-1/2 "NPT (F)--€1,337.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f
€2,858.63 /unitate