REELCRAFT HD74075 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 75 picioare

Articol: BT7FYL Model: HD74075 OHP
€1,691.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Furtun exterior Dia.0.58 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/8 "NPT (F)
Presiune5000 psi
Greutate80 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria HD70000 de la Reelcraft încorporează un design de bază rezistent, o construcție din oțel și un strat de pulbere coaptă pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune. Un mecanism de blocare recent reproiectat oferă o durată de viață mai lungă pentru componentele de blocare. Designul rolei de ghidare dintr-o bucată și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară. Butucul din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate și doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară., , ,Design compact – Tamburele sunt cu 25% mai mici decât mulinetele noastre de mare rezistență din seria 80000., ,Rolele de ghidare – Designul dintr-o singură piesă și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară., ,Ușurință în operare - Butucul din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate și doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară., ,Fabricat în SUA , , ,*Tamburul este livrat în poziția de sus a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtunCapetele furtunuluiMax. Temp.MontareOutletPresiuneTipul de etanșarePreț
REELCRAFT PWD76005 OHP Tambur pentru furtun de spălare, diametru interior 3/8 inch, 5000 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT6PRB PWD76005 OHPTambur pentru furtun-------€1,188.75
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Tambur pentru furtun de spălare, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT6PRD PWD76075 OHPTambur pentru furtun-------€1,539.49
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7FYJ HD74000 OHPTambur pentru furtunNu-210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7FYM HD74050 OHPTambur pentru furtunDa1/4 "NPT (M)210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare | BT7FYN HD74005 OHPTambur pentru furtunNu-210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 70 picioare | BT7FYP HD76000 OLPTambur pentru furtunNu-210 grade F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
RFQ
REELCRAFT HD76000 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7FYQ HD76000 OHPTambur pentru furtunNu-210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT HD74075 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 75 picioare
€1,691.39 /unitate