REELCRAFT S601017-70 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 70 picioare | BT8DLB

REELCRAFT S601017-70 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 70 picioare

Articol: BT8DLB Model: S601017-70
€171.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 11/4 "NPT (M)
Montare finală 21/2 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului 70ft
Material furtunPVC
Tip furtunAer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune300 psi
Greutate7.9 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601017-70 Furtun, diametru interior 3/8 inch, lungime furtun 70 picioare
€171.40 /unitate