REELCRAFT S601027-45 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 45 picioare | BT7WYL

REELCRAFT S601027-45 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 45 picioare

Articol: BT7WYL Model: S601027-45
€368.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Montare finală 13/4 "NPT (M)
Montare finală 21 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului 45ft
Material furtunPVC
Tip furtun Aer / apă
Max. Temp.150 grade F
Presiune250 PSI
Greutate20 lbs.

Detalii produs:

,Furtunul din nailon din PVC de joasă presiune Reelcraft pentru aplicații cu aer sau apă. Asigurați-vă că presiunea de lucru necesară nu depășește valoarea nominală listată în tabel; presiunea nominală maximă listată în grafic este la 70 °F.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601027-45 Furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 45 picioare
€368.67 /unitate