REELCRAFT TH86050 OMP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AD8WFL 4NB32

REELCRAFT TH86050 OMP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi

În stoc
Element: AD8WFL Model: TH86050 OMP1Crucea Ref: 4NB32

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,781.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiPiedestal dublu greu, industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunSAE 100 R7 AT
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă2,000 psi
Max. Temp.210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală25.375 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală13 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiPreț
REELCRAFT TH88050 OMP1 Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi | AD8WFM 4NB33 TH88050 OMP11/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€2,911.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TH86050 OMP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 2000 Psi
€2,781.97 /unitate