A B Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: Piedestal dublu greu, industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: Da , Lungimea furtunului: 50ft , Material furtun: SAE 100 R7 AT , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Max. Presiune: 2,000 psi , Max. Temp.: 210 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 25.375 " , Lungime totală: 24 " , Lățimea totală: 13 " , Tip de etanșare: Buna N
Bobine de furtun hidraulice, seria TH80000
Tamburele de furtun hidraulic Reelcraft TH80000 sunt utilizate pentru operarea cilindrilor hidraulici, unelte și echipamente. Aceste unități au o construcție din oțel și pivotări cu flux complet, de volum mare pentru a furniza ulei hidraulic maxim. Vin cu un arbore de decuplare care elimină daunele cauzate de înfășurarea inversă. Aceste unități sunt echipate cu un ghidaj cu role de furtun reglabil pe teren care permite montarea pe podea, perete, tavan, bancă sau camion și includ un braț de ghidare reglabil.