REELCRAFT UR7800 OLB Bobina furtun lichid de evacuare diesel, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare | BT7LYN

REELCRAFT UR7800 OLB Tambur pentru furtun pentru lichid de evacuare diesel, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7LYN Model: UR7800 OLB
€1,395.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.844 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate44 lbs.

Detalii produs:

Reelcraft UR7800 OLB tambur pentru furtun pentru lichid de evacuare diesel este proiectat special pentru distribuirea lichidului de evacuare diesel (DEF) utilizat la motoarele diesel. Ajută stațiile de benzină emergente DEF din porturile de agrement, stațiile de camioane și garaje. Această bobină de furtun ajută la distribuirea eficientă și convenabilă a DEF, asigurând că vehiculele echipate cu sisteme de reducere catalitică selectivă (SCR) au acces la lichidul necesar pentru controlul emisiilor.

Caracteristici:

  • Dispune de piese interne ale traseului fluidului realizate din oțel inoxidabil de calitate 304L pentru rezistență la coroziune și inele O din Viton pentru o etanșare eficientă.
  • Această bobină de furtun Reelcraft UR7800 OLB are o ștanțare din oțel proiectată cu forme structurale pentru a oferi un plus de rezistență și rigiditate.
  • Are un design deschis, care permite accesul ușor la articolele uzate, în timp ce brațul de ghidare reglabil și opritorul barei de protecție pot fi reglate folosind instrumente standard pentru o întreținere ușoară.
  • Este echipat cu piese din oțel carbon cu un strat uniform de pulbere de poliester înainte de asamblare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să alegi un tambur pentru furtun?

A.

  • Evaluați lungimea și lățimea furtunului pentru a vă asigura compatibilitatea cu tamburul. Tamburele pentru furtunuri găzduiesc de obicei furtunuri cu lungime de la 100 la 400 de picioare.
  • Căutați un tambur de furtun construit din materiale de înaltă calitate, cum ar fi oțel sau materiale plastice durabile, pentru a asigura longevitatea și rezistența la uzură.
  • Stabiliți dacă preferați o bobină de furtun acționată cu arc, cu manivelă sau cu motor, în funcție de preferințele dvs. și de utilizarea dorită.
  • Luați în considerare dacă aveți nevoie de un tambur de furtun montat pe perete, pe podea sau portabil, în funcție de cerințele dvs. de spațiu și de mobilitate.
  • Evaluați caracteristici suplimentare, cum ar fi ghidajele furtunurilor, mecanismele de blocare și comenzile reglabile ale tensiunii pentru un plus de confort și funcționalitate.
  • Stabiliți un buget și comparați prețurile de la diferite mărci și modele pentru a găsi un tambur de furtun care oferă cea mai bună valoare pentru banii dvs., în timp ce vă satisface cerințele.

Î. Cum pot înlocui un furtun pe un tambur pentru furtun DEF?

A.

  • Începeți prin a scoate șurubul în U care ține furtunul în poziție folosind o cheie de dimensiune adecvată.
  • Odată ce șurubul în U este îndepărtat, utilizați o cheie de dimensiune adecvată pentru a detașa furtunul de la bobină.
  • După ce ați îndepărtat furtunul vechi, așezați noul furtun direct în fața bobinei.
  • Scoateți opritorul barei de protecție de pe vechiul furtun și lăsați-l deoparte pentru utilizare ulterioară.
  • Instalați noul furtun pe tambur, asigurându-vă că este bine atașat.
  • Reatașați opritorul barei de protecție pe noul furtun pentru a preveni retragerea acestuia prea mult în tambur.

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT UR7800 OLB Tambur pentru furtun pentru lichid de evacuare diesel, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare
€1,395.17 /unitate