REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865

REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime

În stoc
Articol: AC4DVZ Model: 7850 OLP1Crucea Ref: 2Z865

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€923.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală20.25 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală7"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.8375
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tamburul de furtun Reelcraft 7850 OLP1 este utilizat în setari auto, industriale și de întreținere ca soluție de uz general de gestionare a furtunurilor de aer și apă. Această bobină oferă siguranță la locul de muncă facilitând manipularea eficientă a furtunului.

Caracteristici:

  • Bobina de furtun Reelcraft 7850 OLP1 are rulmenți lubrifiați permanent pentru întreținere redusă și funcționare lină.
  • Are un tip de antrenare cu retur cu arc pentru retragerea eficientă a furtunului după utilizare.
  • Această bobină are un furtun din PVC pentru durabilitate și flexibilitate în utilizare.
  • Poate rezista la o presiune maximă de 300 psi.
  • Această bobină oferă diverse opțiuni de montare, inclusiv instalații pe podea, perete, tavan, banc și camioane.
  • Poate funcționa la o temperatură maximă de 150 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin bobina de furtun pentru aer respirabil Reelcraft 7850 OLP1?

A.

  • Curățați tamburul și furtunul cu o soluție blândă de detergent/apă.
  • Lubrifiați piesele pivotante și mobile cu un lubrifiant pe bază de silicon.
  • Depozitați bobina într-un mediu răcoros și uscat.
  • Înlocuiți cu promptitudine orice componente deteriorate/uzate.

Î. Ce factor ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un tambur pentru furtun cu aer respirabil?

A.

  • Verificați compatibilitatea cu presiunea și temperatura.
  • Selectați lungimea și diametrul furtunului ideal pentru flexibilitate.
  • Optează pentru o mulinetă cu mecanism de rotire de calitate.

Q. Are Raptor Supplies oferi tambururi de furtun cu rulmenți fără grăsime?

R. Da, clienții care caută un tambur pentru furtun cu rulmenți fără grăsime pot opta pentru Reelcraft UR7925-OLB-1 tambur pentru furtun. Această bobină de furtun este utilizată în medii industriale, ateliere și garaje. Este folosit pentru a gestiona furtunurile într-un mod organizat și eficient. Această bobină de furtun previne încurcarea, îndoirea și deteriorarea furtunurilor.

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24
REELCRAFT 7800 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 500 Psi | AD8PRQ 4LMJ2 7800 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€910.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime
€923.31 /unitate