REELCRAFT UR7850 OLB Diesel Exhaust Fluid Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, Hose Length 50 Feet | BT7JMZ

REELCRAFT UR7850 OLB Tambur pentru furtun pentru lichid de evacuare diesel, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7JMZ Model: UR7850 OLB
€1,840.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1/2 "NPT (M)
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.844 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune300 psi
Greutate51 lbs.

Detalii produs:

,Reelcraft introduce linia sa de distribuire DEF de tambururi de furtun retractabile cu arc. Conceput pentru a ajuta la distribuirea fluidului de emisii diesel (DEF) pentru motoarele diesel de model mai recent, aceste mulinete fac parte integrantă din stațiile de benzină emergente DEF din porturi, stații de camioane și garaje. Acest tip de echipament de distribuire va deveni mai răspândit în Statele Unite, odată cu intensificarea eforturilor pentru standarde de emisii mai ecologice. Reelcraft oferă o soluție., , ,Rezistență la coroziune – Părțile interioare ale traseului fluidului sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate 304L și au inele O Viton. Piesele din oțel carbon primesc un strat uniform de pulbere de poliester înainte de asamblare., ,Rezistente – Ștanțarea din oțel este proiectată cu forme structurale pentru a oferi un plus de rezistență și rigiditate., ,Ușurință de întreținere – Designul deschis permite accesul la orice obiect de uzură, ghid brațul și opritorul barei de protecție sunt reglabile folosind doar unelte standard., ,Modelul include conexiuni NPT., ,Fabricat în SUA, , ,*Tamburul este livrat în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT UR7850 OLB Tambur pentru furtun pentru lichid de evacuare diesel, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare
€1,840.14 /unitate